Carbide inserts for axial grooving left-hand, TiAlN-PVD, ⌀ Dmin groove D1/D2: 8/12mm

Article no.: 274063 8/12

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Provedení řezné destičky levý
Řezný materiál TK
Povlak TiAlN-PVD
Druh produktu Obráběcí vložka
Počet břitů 1 ks
Vhodné pro materiál univerzální
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Obsah 1 ks

Identification & Classification

Article number 274063 8/12
EAN / GTIN 4067263558743
Manufacturer number 274063 8/12
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Application Table

Hliník, plasty
N
50
Hliník (krátké třísky)
N
90
Al > 10% Si
N
70
Ocel < 500 N/mm²
P
55
Ocel < 750 N/mm²
P
55
Ocel < 900 N/mm
P
50
Ocel < 1100 N/mm²
P
40
Ocel < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
kontinuální
 
mokré max.
 

Description

Ejecución:

Con refrigeración interior y refrigeración adicional de superficies libres.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.° 274100274102.

Atención:

Tamaño del pedido = ⌀ de escotadura mínimo.
Se pueden realizar mayores ⌀ de ranura sin modificaciones.
D1 = Dmín. ⌀ interior.
D2 = Dmín. ⌀ exterior.
Versión L con mayor profundidad de penetración tmáx.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart