Soporte para insertos de metal duro ⌀ d = 8 mm, ⌀ DS: 16mm

Número de artículo: 274102 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DS (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 88 mm
Longitud de cabeza L1 17,5 mm
Longitud de alcance A 35 mm
Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01602315
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 16 mm
Diámetro vástago DS 16 mm
Longitud vástago LS 69 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Halter für Hartmetalleinsätze
Forma del mango redondo
Diámetro vástago Ds 16 mm
Forma de cabeza redondo
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 88 mm
Longitud funcional 88 mm
Peso 157 g
Tipo de producto Soporte de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 274102 16
EAN / GTIN 4062406239145
Número del fabricante 274102 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior y tornillo de ajuste para el posicionamiento de las herramientas.

Idóneo para:

Insertos de corte n.° 274061 y 274063.