{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Herstellerbezeichnung | Schleifscheibe 747 | |
| Form | rund | |
| Durchmesser | 125 mm | |
| Schleifmittelunterlage | Film | |
| Produktart | Klettschleifscheibe | |
| Korngröße (Mesh) | 600 Mesh | |
| Schleiffläche | einseitig | |
| geeignet für Material | Holz; Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| Eigenschaften | Klettaufnahme |
| Article number | 175029 | |
| EAN / GTIN | 4002748750298 | |
| Manufacturer number | 175029 | |
| L-Number | L51880 252 | |
| Manufacturer/responsible person | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |