STARCKE Disco abrasivo 747, 125 mm, sin agujero, grano 600

Número de artículo: 175029
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 unidades
  • Pasos del pedido: 100 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante Schleifscheibe 747
Forma Forma redonda
Diámetro 125 mm
Soporte del abrasivo Película
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Tamaño de grano (malla) 600 malla
Superficie de rectificado de un lado
Para material madera; acero
Grupo de material MultiMaterial
Características Sujeción con adhesivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 175029
EAN / GTIN 4002748750298
Número del fabricante 175029
Número L L51880 252
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descripción

Descripción:

Abrasivo en soporte de film. Apropiado universalmente para el lijado de lacas, masillas, madera y metal. Muy alta estabilidad de los cantos gracias al soporte de film resistente al desgarro. Larga vida útil gracias al revestimiento especial de estearato.