{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Nuance de coupe | solid carbide | |
| Norme | DIN 6535 | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 18 mm | |
| Classe de tolérance ISO | h7 | |
| Longueur totale L | 222 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 171 mm | |
| Diamètre de queue DS | 18 mm | |
| Angle, 1er étage | 135 degré | |
| Angle d’hélice, min. | 30 degré | |
| Arrosage interne | yes, with 25 bar | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sommaire | single part | |
| Position des interfaces | on the machine | |
| Type de barre | plain shank | |
| Exécution barre | metric | |
| Dimensions de barre, métriques | 0180 mm | |
| Longueur queue LS | 48 mm | |
| Type de queue | HB | |
| Lubrifiant | yes | |
| Série | Master Steel | |
| Référence fabricant | GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer | |
| Configurable | no | |
| Tolérance diamètre des dents | tolerance class ISO | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 3,73 mm | |
| Sens de l’hélice | right-hand | |
| Type d’affûtage | A | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | solid carbide | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | solid carbide | |
| Groupe d’usinage | P (steel) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Interface | joint 1 | |
| Classe de tolérance | h7 | |
| Longueur de col A | 174 mm | |
| Longueur utile L1 | 144 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 194,27 mm | |
| Weight | 819 g | |
| Sens de la coupe | right-hand cutting | |
| Exécution outil | solid carbide | |
| Supports de données | without data carrier | |
| Procédé d’usinage | drilling into solid material (BVB) | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | indexable drill | |
| Exécution (×D) | 8×D | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 144 mm |
| Article number | 123041 18 | |
| EAN / GTIN | 4069515031325 | |
| Manufacturer number | 123041 18 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |