Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Konturograf CM1 CM1

Nr art.: 499250 CM1
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiaru X 190 mm
zakres pomiaru Z 275 mm
zakres pomiaru Y 40 mm
Sterowanie w osi X i Z CNC
Sterowanie w osi Y ręczny
Układ pomiarowy X, Z i T Bardzo dokładne, przyrostowe, bezdotykowe
Rozdzielczość w Z w odniesieniu do końcówki trzpienia 0,028 µm
Rozdzielczość w Z w odniesieniu do systemu pomiarowego 0,02 µm
prostoliniowość ± (2+L/50) µm
Dokładność pomiaru osi XZT kombinowana ± (2+L/50) µm
długość podstawy 645 mm
Głębokość płyty podstawy 380 mm
wysokość 550 mm
maks. masa mierzonego przedmiotu 100 kg
masa 40 kg
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru konturu

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 499250 CM1

Opis

Wykonanie:

Prosty konturograf z bezdotykowym, optycznym, przyrostowym układem pomiarowym. Masywna podstawa granitowa i bardzo precyzyjne osie z odpornymi na zużycie łożyskami ślizgowymi. Osie X i Z sterowane układem CNC (albo przez klawiaturę lub opcjonalnie za pomocą joysticka).
Funkcje pomiarowe:
  • ustawianie odcinka pomiarowego i prędkości pomiaru,
  • programowanie przebiegów automatycznych dzięki funkcji Teach-In,
  • łatwy wybór linii i okręgów regresji,
  • tworzenie dowolnych i zależnych punktów przecięcia,
  • tworzenie pomocniczych linii, okręgów i kul referencyjnych,
  • obracanie konturów i tworzenie ich lustrzanego odbicia,
  • określanie kształtu i położenia.
ręczny stolik Y do wspomaganego przez system ręcznego wyszukiwania najwyższego lub najniższego punktu w kierunku osi Y.

W dostawie:

Z komputerem pomiarowym, monitorem, myszą, klawiaturą, wzorcem kalibracyjnym, uchwytem końcówki pomiarowej, końcówką pomiarową 20,5 mm.

Wyp. dodatkowe:

Joystick nr 499255, opcje oprogramowania nr 499258, uchwyty i końcówki czujników nr 499260499269.

Wskazówka:

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych i zmian w wykonaniu komputerów i monitorów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka