{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiaru X | 190 mm | |
zakres pomiaru Z | 275 mm | |
zakres pomiaru Y | 40 mm | |
Sterowanie w osi X i Z | CNC | |
Sterowanie w osi Y | CNC | |
Układ pomiarowy X, Z i T | Bardzo dokładne, przyrostowe, bezdotykowe | |
Rozdzielczość w Z w odniesieniu do końcówki trzpienia | 0,05 µm | |
Rozdzielczość w Z w odniesieniu do systemu pomiarowego | 0,05 µm | |
prostoliniowość | ± (2+L/50) µm | |
Dokładność pomiaru osi XZT kombinowana | ± (2+L/50) µm | |
długość podstawy | 645 mm | |
Głębokość płyty podstawy | 380 mm | |
wysokość | 550 mm | |
maks. masa mierzonego przedmiotu | 100 kg | |
masa | 40 kg | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Przyrząd do pomiaru konturu |
Numer artykułu | 499250 CM1-Y |