{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 40 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | |
Standard | DIN 6358 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 60 mm | |
Zunanji ⌀ D | 70 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 40 | |
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 40 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 40 | |
Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |
Številka izdelka | 302900 40 | |
EAN/GTIN | 4250122614029 | |
Številka proizvajalca | 406.10.40.60 |