• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Prítlačné kusy pre valce s dutým piestom 30 t

Č. pol.: YDM-30E
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky YDM-30E
EAN/GTIN 4021176414268
Číslo výrobcu YDM-30E
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Prítlačné kusy pre duté piestové valce sa skrutkujú do vnútorného závitu piestnej tyče dutých piestových valcov. Stredové vreteno sa môže zasunúť priamo do závitového dielu, alebo ak sa použije prítlačný diel s hladkým otvorom, môže sa upevniť a nastaviť pomocou rýchloupínacej matice. Pri použití uzavretého axiálneho dielu sa valce môžu používať ako zdvíhacie zdviháky.
  • Tlakové diely umožňujú všestranné použitie dutého piestového valca od KUKKO ako tlakového alebo ťahacieho valca

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • max. Ťahová sila [kN]: 300kN
  • max. Ťahová sila [t]: 30t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 33,07