• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Druckstücke für Hohlkolbenzylinder 30 t

Artikel-Nr.: YDM-30E
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer YDM-30E
EAN / GTIN 4021176414268
Herstellernummer YDM-30E
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Druckstücke für Hohlkolbenzylinder werden in das Innengewinde der Kolbenstange von Hohlkolbenzylinder eingeschraubt. Die Mittelspindel kann direkt in das Gewindestück eingesetzt, oder bei Verwendung eines Druckstückes mit glatter Bohrung mittels Schnellverstellmutter befestigt und verstellt werden. Bei Verwendung des geschlossenen Druckstückes können die Zylinder als Hebeböcke eingesetzt werden.
  • Druckstücke ermöglichen die vielfältige Anwendung des Hohlkolbenzylinders von KUKKO als Druck- oder Zugzylinder

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • max. Zugkraft [kN]: 300 kN
  • max. Zugkraft [t]: 30 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 33.07