4-dielna, čerpadlovo-hydraulická súprava rozdeľovačov matíc 24 mm - 32 mm

Č. pol.: Y-57-24
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky Y-57-24
EAN/GTIN 4021176870675
Číslo výrobcu Y-57-24
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Štvordielne, čerpadlovo-hydraulické súpravy na štiepanie matíc sa používajú na štiepanie nerozoberateľných, zhrdzavených alebo preťažených matíc všetkých tried. Závitový čap zostáva počas tohto procesu otryskávania nepoškodený. Špeciálny TiN povlak sekáča má mimoriadne dobré trecie vlastnosti, ktoré umožňujú dosiahnuť vysoký rezný výkon pri malej námahe. Súprava na štiepanie matíc sa používa v odvetví úžitkových vozidiel, v potrubárskom priemysle, pri čistení nádrží, v petrochemickom priemysle, v oceliarskom a banskom odvetví. Hydraulika čerpadla zaručuje obrovskú reznú silu až 90 ton. Súprava obsahuje: čerpadlo-hydraulický rozdeľovač matíc, náhradný sekáč a dva šesťhranné kľúče na výmenu sekáča.
  • Zloženie orientované na aplikáciu pre univerzálne použitie
  • Uloženie v boxe L-Boxx uľahčuje prehľad o kompletnosti súpravy

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 64 mm
  • Celková šírka [palce]: 2 1/2
  • Celková hĺbka [mm]: 64 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 2 1/2
  • Sektor: Úžitkové vozidlá, úrady, stavebníctvo, priemysel, železnice, oceľové konštrukcie
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 0,00
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • celková dĺžka [mm]: 360 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 14 3/16
  • Šírka naprieč plochami matice (min - max) [mm]: 24 mm - 32 mm
  • Šírka naprieč plochami matice (min) [mm]: 24 mm
  • Šírka naprieč plochami matice (max) [mm]: 32 mm
  • Šírka reznej hrany dláta [mm]: 30 mm
  • Šírka reznej hrany dláta [palec]: 1 3/16
  • Pre pevnostné triedy matice: 12
  • Max. Tlak [bar]: 700 bar

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka