• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

4-teiliger, pumpenhydraulischer Mutternsprenger-Satz 24 mm - 32 mm

Artikel-Nr.: Y-57-24
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Y-57-24
EAN / GTIN 4021176870675
Herstellernummer Y-57-24
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die 4-teiligen, pumpenhydraulischen Mutternsprenger-Sätze werden zum Sprengen von unlösbar festsitzenden, verrosteten oder überdrehten Muttern aller Güteklassen eingesetzt. Bei diesem Sprengvorgang bleibt der Gewindestift unbeschädigt. Die spezielle TiN-Beschichtung des Meißels hat besonders gute Reibungseigenschaften, wodurch mit nur wenig Kraftaufwand eine hohe Schneidleistung erzielt wird. Zur Anwendung kommt der Mutternsprenger-Satz in den Bereichen NFZ, Rohrindustrie, Tankreinigung, petrochemische Industrie sowie dem Stahl- und Bergbau. Die Pumpenhydraulik garantiert eine enorme Schneidkraft von bis zu 90 t. Der Satz enthält: einen pumpenhydraulischen Mutternsprenger, einen Ersatzmeißel sowie zwei Innensechskantschlüssel zum Austausch des Meißels.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung in der L-Boxx kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 64 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 2 1/2
  • Gesamttiefe [mm]: 64 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 2 1/2
  • Branche: NFZ, Behörden, Baugewerbe, Industrie, Bahn, Stahlbau
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Gesamtlänge [mm]: 360 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 14 3/16
  • Schlüsselweite der Mutter (min - max) [mm]: 24 mm - 32 mm
  • Schlüsselweite der Mutter (min) [mm]: 24 mm
  • Schlüsselweite der Mutter (max) [mm]: 32 mm
  • Meisselschneidenbreite [mm]: 30 mm
  • Meisselschneidenbreite [inch]: 1 3/16
  • Für Festigkeitsklassen der Mutter: 12
  • Max. Druck [bar]: 700 bar

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb