Obuv pro profesionály O2 VX PRO 8505 GTX XXB 48/49

Č. pol.: VX PRO 8505 GTX XXB 48/49
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu poltopánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky VX PRO 8505 GTX XXB 48/49
EAN/GTIN 4044348699034
Číslo výrobcu VX PRO 8505 GTX XXB 48/49

Popis

Popis:

  • EN ISO 20347:2012 O2 SRC CI
  • Membrána GORE-TEX
  • Hydrofobní mastná nubuková kůže v kombinaci s prodyšnými textilními vložkami
  • Uzavřený jazyk
  • Zesílený, oděruvzdorný svršek
  • Bezpečnostní odrazky s vysokou viditelností
  • Konstrukce bez kovů
  • Stélka z pravé kůže
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Technologie VARIO Multiflex®
  • Podešev TPU Active ESD