Bezpečnostní obuv S3 VX 7600 ESD S3 XXB 42

Č. pol.: VX 7600 ESD S3 XXB 42
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 42
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky VX 7600 ESD S3 XXB 42
EAN/GTIN 4044348509746
Číslo výrobcu VX 7600 ESD S3 XXB 42
Číslo L L00780 1815

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Poddajná hladká kůže se snadnou údržbou
  • Uzavřený jazyk
  • Zesílená ochrana prstů odolná proti oděru
  • Hliníková špička
  • Ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Stélka z pravé kůže
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Technologie VARIO Multiflex®
  • Podešev Perbunan Dynamics ESD