Fréza z tvrdokovu 6 mm kuželová

Č. pol.: VFA.608
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky VFA.608
EAN/GTIN 3148516296429
Číslo výrobcu VFA.608
Číslo L L60130 3465

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Frézy z tvrdokovu
  • Spirálová drážka ve směru hodinových ručiček
  • Průměr stopky fréz z tvrdokovu: 6 mm

Charakteristika:

  • d [mm]: 6
  • L [mm]: 18
  • No: 5
  • RPM: 50000
  • [g]: 20