WSP vrták pro vyměnitelné břitové destičky KUB Trigon ABS50/21/42/L

Č. pol.: V30 22100
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Chladiaci a mazací prostriedok nie
Označenie výrobcu KUB TRIGON; KUB-T.2D.210.L.04-ABS50
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania Valcová stopka
Tvar uchytenia hladká stopka
Priemer stopky 50 mm
Priemer rezných hrán, min. 21 mm
Počet rezných hrán, celkový 4
Uhol, 1. stupeň 140 Stupeň
Vodiace prvky bez vodiacich prvkov
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Smer rezania pravorezné
Proces spracovania vŕtanie do pevného telesa
Druh produktu plný vrták pre rezné vložky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky V30 22100
EAN/GTIN 4047109048898
Číslo výrobcu 1189221095
Číslo L L20220 31
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

Destičky pro D=21+/-0,1, hloubka vrtání N=42, řezání vlevo, IKZ, odpovídající destička W29 18...

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 11 892 21095