Přímá bruska na stlačený vzduch 90 stupňů

Č. pol.: V.347F
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Zásobovanie energiou Ovládané stlačeným vzduchom
Druh produktu Brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky V.347F
EAN/GTIN 3148517885219
Číslo výrobcu V.347F
Číslo L L60130 6201
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro úhlové broušení s namontovanými hroty
  • Pro hrubovací a řezací práce
  • Kompaktní motor s robustním kotoučem
  • Kompaktní úhlová hlava pro obtížný přístup
  • Výstup vzduchu s integrovanou hadicí pro připojení vzduchu
  • Přípojka vzduchu: Vnitřní závit 1/4″
  • Doporučená hadice: vnitřní průměr 8 mm
  • Pracovní tlak: 6,3 bar
  • Otáčky: 18 000 ot/min
  • Průměrná spotřeba vzduchu: 110 l/min
  • Hladina hluku: 77,3 dB/A
  • Hladina vibrací: pod 2,5 m/s³
  • Výkon: 0,25 kW
  • Dodává se s 6mm svorkou a 2 otevřenými klíči.

Charakteristika:

  • V [mm]: 73
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 27
  • [g]: 660

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka