Pneumatische rechte slijpmachine met klem, schuin , spantang Ø 6 mm , 18.000 omw/min , aansluitschroefdraad 1/4″ , 6,3 bar , 0,25 kW

Artikelnummer: V.347F
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Energievoorziening Werkt met perslucht
Producttype Slijpers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer V.347F
EAN/GTIN 3148517885219
Nummer fabrikant V.347F
L-nummer L60130 6201
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor haakse slijpwerkzaamheden met gemonteerde punten
  • Voor voorbewerkings- en doorslijpwerkzaamheden
  • Compacte motor met robuust zaagblad
  • Compacte haakse kop voor moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Luchtuitlaat met geïntegreerde luchtaansluitslang
  • Luchtaansluiting: Vrouwelijke schroefdraad 1/4″
  • Aanbevolen slang: binnendiameter 8 mm
  • Werkdruk: 6,3 bar
  • Snelheid: 18. 000 tpm
  • Gemiddeld luchtverbruik: 110 l/min
  • Geluidsniveau: 77,3 dB(A)
  • Vibratieniveau: minder dan 2,5 m/s³
  • Power: 0,25 kW
  • Geleverd met een 6 mm klem en 2 steeksleutels

Kenmerk:

  • H [mm]: 73
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 27
  • [g]: 660

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan