simmill UX frézovací destička, frézování úkosů, oboustranné, úhel=45°, tmax=2,5 mm, Dmin=15 mm.

Č. pol.: U15.4545.58 F X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky U15.4545.58 F X800
EAN/GTIN 4069769289831
Číslo výrobcu AGQFX800
Číslo L L23830 1017
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Oboustranné frézovací fazety
Úhel=45°, tmax=2,5 mm, Dmin=15 mm

Technické parametry:

  • ZEFP = 3
  • R = 0,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • ØDS = 14,7 mm
  • S = 3,0 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 15,0 mm
  • κ = 45°