• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill UX Frässchneidplatte, Fräsen von Fasen, beidseitig, Winkel=45°, tmax=2,5 mm, Dmin=15 mm

Artikel-Nr.: U15.4545.58 F X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer U15.4545.58 F X800
EAN / GTIN 4069769289831
Herstellernummer AGQFX800
L-Nummer L23830 1017
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Fräsen von Fasen, beidseitig
Winkel=45°, tmax=2,5 mm, Dmin=15 mm

Technische Parameter:

  • ZEFP = 3
  • R = 0,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • ØDS = 14,7 mm
  • S = 3,0 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 15,0 mm
  • κ = 45°