simmill UX frézovací destička, obecné frézování drážkování přímý tvar drážky, š=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=5 mm

Č. pol.: U06.0200.020.20 G X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky U06.0200.020.20 G X800
EAN/GTIN 4069769288070
Číslo výrobcu AJ2TX800
Číslo L L23830 2122
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill UX frézovací destička
Obecné drážkování, rovný tvar drážky
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=5 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 20,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 19,7 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,02)

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka