Inserție freză simmill UX, frezare generală a fantelor, formă de fantă dreaptă, w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=5 mm

Cod articol: U06.0200.020.20 G X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol U06.0200.020.20 G X800
EAN / GTIN 4069769288070
Număr producător AJ2TX800
L-Număr L23830 2122
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill UX
Frezare generală a fantei, formă dreaptă a fantei
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=5 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDmin (alezaj min.) = 20,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 19,7 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 2,0 mm (toleranță +0,02)