• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Karbidová vložka - TT43L5501 KW10

Č. pol.: TWE02875
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky TWE02875
EAN/GTIN 4960664089970
Číslo výrobcu TWE02875
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová vložka - TT43L5501 KW10

Charakteristika:

NT (VOP - počet zubov): 1
CEDC (GTC - Flute count): 3
S1 (VOP - celková hrúbka vložky): 4.76 mm
D1 (GTC - priemer upevňovacieho otvoru): 5.5 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 12.7 mm
TPIN (GTC - Threads per inch minimum): 24
PAL (GTC - uhol profilu vľavo): 27.5 Degree
PAR (VOP - uhol profilu vpravo): 27.5 Degree
PNA (VOP - Pribalené uhly profilu): 55 Degree
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 60 Degree
CECC (VOP – kód stavu reznej hrany): F
TTP (VOP - typ závitu): I
RUKA (VOP - Vložiť ruku): L
TCE (GTC - kód ostria na špičke): S
TPT (GTC - typ profilu závitu): V
THFT (GTC - typ závitového formulára): W