Cermet Turning Insert - CNMG120408PP TN610

Č. pol.: TSS01793
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TSS01793
EAN/GTIN 4960664786046
Číslo výrobcu TSS01793
Číslo L L22350 162
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Cermet Turning Insert - CNMG120408PP TN610

Charakteristika:

AN (GTC – uhol vôle veľký): 0 Degree
RE (GTC - polomer rohov): 0.8 mm
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 2
S (VOP - hrúbka vložky): 4.76 mm
Polomer rohov (RE): 8
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 12.7 mm
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 12.896 mm
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 80 Degree
Veľkosť: 1204
Opis: CNMG
TC (VOP - Tolerance class insert): M
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
Istič čipov: PP
Stupeň: TN610