Puzdro medziľahlé - D20/d12 uzavreté

Č. pol.: TQP10119
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Redukčné puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TQP10119
EAN/GTIN 5715477002499
Číslo výrobcu TQP10119
Číslo L L22140 129057
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Puzdro medziľahlé - D20/d12 uzavreté

Charakteristika:

Pre priemer drieku: 12
Tolerancia: 0,003 mm
Typ: D20
Pre kohútiky: No
Pre náradie s vnútornou chladiacou kvapalinou: Yes

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka