Hydro Chuck HD - SK40 D16 A130

Č. pol.: TQP00146
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TQP00146
EAN/GTIN 5715477001362
Číslo výrobcu TQP00146
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Hydro Chuck HD - SK40 D16 A130

Charakteristika:

Dĺžka a (LPR): 130,0
Pre priemer drieku (DCON): 16,00
Najmenší vonkajší priemer (BD_1): 38,0
Stredný vonkajší priemer (BD_2): 42,0
Najväčší vonkajší priemer (BD_4): 44,5
Typ: SK40

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka