• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

SC End Mill - 3QFSM050-150-06

Č. pol.: TQA10105
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TQA10105
EAN/GTIN 4960664986309
Číslo výrobcu TQA10105
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • SC End Mill - 3QFSM050-150-06

Charakteristika:

Počet flautov: 3
Polomer/polomer rohov (RE): 0,00
Rezná dĺžka (APMX): 15,00
Celková dĺžka (OAL): 50,0
Priemer drieku (DCON): 6,0
Povrchová úprava: Coated
Typ drieku: Cylindrical
Typ nástroja: End Mills
Diferenciálny rozstup: No
Priemer (DC): ø5,0
Materiál nástroja: Solid carbide