• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

simturn PX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=7,8 mm, R=0,1 mm

Č. pol.: TP3.2008.010.08 YBR X400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky TP3.2008.010.08 YBR X400
EAN/GTIN 4069769286847
Číslo výrobcu A61NX400
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn PX řezná destička
Vyvrtávání otvorů
Dmin = 7,8 mm, R = 0,1 mm

Technické parametry:

  • R = 0,1 mm
  • f = 3,50 mm
  • LF = 3,40 mm
  • b = 3,5 mm
  • κ = 20°
  • ØDmin (min. otvor) = 7,80 mm
  • apmax = 0,30 mm
  • tmax = 0,3 mm