Inserție de tăiere simturn PX, găurire în găuri, Dmin=7,8 mm, R=0,1 mm

Cod articol: TP3.2008.010.08 YBR X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TP3.2008.010.08 YBR X400
EAN / GTIN 4069769286847
Număr producător A61NX400
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn PX
Strunjirea găurilor
Dmin=7,8 mm, R=0,1 mm

Parametrii tehnici:

  • R = 0,1 mm
  • f = 3,50 mm
  • LF = 3,40 mm
  • b = 3,5 mm
  • κ = 20°
  • ØDmin (alezaj min.) = 7,80 mm
  • apmax = 0,30 mm
  • tmax = 0,3 mm