• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

simturn E3 nástrojový držák , kazeta pro modulární nástrojový systém TOA, dlouhé provedení

Č. pol.: TOA.TE3.51.C.19.05 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky TOA.TE3.51.C.19.05 R
EAN/GTIN 4069769283648
Číslo výrobcu AZBG
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn E3
Kazeta pro modulární nástrojový systém TOA
Dlouhé provedení

Technické parametry:

  • L1 = 37,9 mm
  • Šroubovák = T20R
  • Šroub = ATKP
  • tmax = 5,0 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • f1 = 10,8 mm
  • f = 16,4 mm
  • b = 16,0 mm
  • LK = 19,0 mm