simturn E3 portapinzas, casete para sistema modular de herramientas TOA, versión larga

N.º do artigo: TOA.TE3.51.C.19.05 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo TOA.TE3.51.C.19.05 R
EAN/GTIN 4069769283648
Número do fabricante AZBG
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E3
Casete para sistema modular de herramientas TOA
Versión larga

Parámetros técnicos:

  • L1 = 37,9 mm
  • Destornillador = T20R
  • Tornillo = ATKP
  • tmáx = 5,0 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • f1 = 10,8 mm
  • f = 16,4 mm
  • b = 16,0 mm
  • LK = 19,0 mm