Ultrazvukové zařízení pro měření tloušťky materiálu

Č. pol.: TO 100-0.01EE
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prístroj na meranie hrúbky vrstvy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TO 100-0.01EE
EAN/GTIN 4045761217652
Číslo výrobcu TO 100-0.01EE
Číslo L L40250 1934
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Tloušťkoměr materiálu SAUTER TO 100-0,01EE, čitelnost 0,01 mm, měřicí frekvence 5 MHz
  • Standardní měřicí sonda SAUTER ATU-US12 je součástí dodávky
  • Funkce alarmu mezní hodnoty: lze nastavit horní a dolní mezní hodnotu. Proces měření je podporován akustickým a vizuálním signálem
  • Energeticky úsporný provoz s 2× bateriemi AA a provozní dobou nejméně 30 hodin, nastavitelnou dobou vypnutí (režim spánku) a nastavitelným vypnutím displeje (pohotovostní režim)
  • Dva režimy měření pro stanovení tloušťky materiálu:- režim pulzního echa (do 600 mm)- režim echa (do 100 mm)
  • 3 různé režimy měření se standardním měřením (jednorázové měření), režimem skenování (pro kontinuální měření a zobrazení AKTUÁLNÍ hodnoty, MIN a MAX hodnoty série měření) a režimem DIFF s výpočtem rozdílu mezi AKTUÁLNÍ naměřenou hodnotou a ručně definovanou nominální tloušťkou
  • Lze použít mimo jiné na tyto materiály: kovy, plasty, keramiku, kompozitní materiály, epoxid, sklo a další
  • Prvotřídní zobrazení pomocí barevného displeje TFT (320×240) s nastavitelnou svítivostí, aby byl dobře čitelný za všech okolních podmínek
  • Nastavení data a času. Možnost ukládání naměřených hodnot s časovým razítkem
  • Datové rozhraní USB pro pohodlné stahování dat z paměti přístroje do počítače, jako standardní vybavení
  • Měření Echo-Echo: Určení skutečné tloušťky materiálu nezávisle na existujícím povlaku, např. nátěru nebo antikorozní vrstvě na nosném kovu. Tímto způsobem lze nedestruktivně a bez odstranění povlaku stanovit tloušťku stěny např. potrubí a naměřenou hodnotu zobrazit na displeji již s korekcí na tloušťku povlaku
  • Jazyky nabídky: GB, DE, FR, ES, IT
  • Režim vysoké přesnosti: možnost přepínání čitelnosti od 0,1 mm do 0,01 mm
  • Dodává se v robustním kufříku
  • Velká interní datová paměť až pro 100 datových řad se 100 jednotlivými hodnotami

Charakteristika:

  • Čistá hmotnost přibližně 0,25 kg
  • Celkové rozměry Š × H × V 31 × 69 × 130 mm
  • Provoz na baterie, standardně 2x 1,5 V baterie AA, funkce AUTO-OFF pro úsporu baterií
  • Maximální tloušťka nátěru (barva, lak apod., který má být odstraněn): 3 mm
  • Přesnost měření: 0,4 % z [Max] ± 0,04 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka