Otočný držiak náradia - MVVNN2525M-16

Č. pol.: THC01280
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THC01280
EAN/GTIN 4960664005437
Číslo výrobcu THC01280
Číslo L L22460 75
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - MVVNN2525M-16

Charakteristika:

RAMS (GTC - uhol sklonu): -11 Degree
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0
RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.8 mm
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 9.525 mm
WF (GTC - funkčná šírka): 12.5 mm
Veľkosť vložky: 16
Výška drieku (H): 25
Šírka drieku (B): 25
B (GTC - šírka žanku): 25 mm
H (GTC - výška žart): 25 mm
HF (GTC - funkčná výška): 25 mm
Dĺžka hlavy (vľavo): 39
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 72.5 Degree
Celková dĺžka (LF/OAL): 150
LF (VOP - funkčná dĺžka): 150 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 150 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 2525
Typ: N
RUKA (GTC - smer rezania): N
Vnútorná chladiaca kvapalina: No
MIID (VOP - Master Insert Identification): VNGA160408