Šroubovací bit 1/2″ Torx T28

Č. pol.: SXM.27
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky SXM.27
EAN/GTIN 3148517230316
Číslo výrobcu SXM.27
Číslo L L60130 8289

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Neodnímatelný bit
  • leskle chromovaný, s fosfátovanou vložkou.

Charakteristika:

  • A [mm]: 4,96
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Torx [č.]: T27
  • Č.: T27
  • [g]: 59