Nástrčný klíč-Set 1/2″ SXL.161 26 ks.

Č. pol.: SXL.161-4P6
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky SXL.161-4P6
EAN/GTIN 3662424066955
Číslo výrobcu SXL.161-4P6
Číslo L L60130 10299

Popis

Popis:

  • Sada nástrčných klíčů 1/2″ SXL.161 26 ks.

Charakteristika:

  • V [mm]: 70
  • D [mm]: 420
  • H [mm]: 188
  • [kg]: 5,3

Rozsah dodávky:

  • 1 x 1/2″ rychloupínací ráčna s otočnou rukojetí: S.360
  • 21 x 1/2″ metrické šestihranné nástrčné hlavice S.H 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ nástavce: L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215)
  • 1 x 1/2″ univerzální kloub: S.240A
  • 1 x 1/2″ posuvná rukojeť: S.120A
  • Dodáváno s listem s piktogramy pro personalizaci kufru
  • Prázdný kufr: BP.MBOXL
  • Horká lisovaná deska L (420 x 188 mm): PL.L02.