Nástrčný klíč-Set 1/2″ SXL.161 26 ks.

Č. pol.: SXL.161-4P12
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky SXL.161-4P12
EAN/GTIN 3662424066962
Číslo výrobcu SXL.161-4P12
Číslo L L60130 10330

Popis

Popis:

  • Sada nástrčných klíčů 1/2″ SXL.161 26 ks.

Charakteristika:

  • V [mm]: 70
  • D [mm]: 420
  • H [mm]: 188
  • [kg]: 5,2

Rozsah dodávky:

  • 1 x 1/2″ rychloupínací ráčna s otočnou rukojetí: S.360. 21 x 1/2″ metrický klíč s 12 nástrčnými hlavicemi S. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm. 2 x 1/2″ nástavce: L 130 mm (str.210) L 250 mm (str.215). 1 x 1/2″ univerzální kloub: S.240A. 1 x 1/2″ posuvná rukojeť: S.120A. Dodává se s listem s piktogramy pro personalizaci kufříku. Prázdný případ: BP.MBOXL. Tepelně tvarovaná deska L (420 x 188 mm): PL.L02.