Šestihranné bity 1/2″ 9 ks.

Č. pol.: STM.J9APB
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky STM.J9APB
EAN/GTIN 3662424070525
Číslo výrobcu STM.J9APB
Číslo L L60130 10482

Popis

Popis:

  • Série se standardní délkou
  • Pro šestihranné nástrčné hlavice
  • Neodnímatelný bit
  • Provedení: leskle chromovaný s fosfátovaným hrotem

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 1,150

Rozsah dodávky:

  • STM. 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19