Průmyslová váha; Max 300 kg, d = 100 g

Č. pol.: SFE 300K-1LNM
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky SFE 300K-1LNM
EAN/GTIN 4045761244726
Číslo výrobcu SFE 300K-1LNM

Popis

Popis:

  • Plošinová váha s krytím proti prachu a stříkající vodě IP65 a s ověřením [M]
  • Platforma: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
  • Vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65, univerzální umístění, např. volně stojící nebo přišroubovaná ke stěně, podrobnosti viz KERN KFE-TM
  • Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění
  • Funkce Hold: v případě nestabilních podmínek vážení se vypočítá stabilní hodnota hmotnosti zprůměrováním
  • Funkce PRE-TARE pro ruční předvyplnění známé hmotnosti zásobníku, užitečná pro kontrolu množství náplně (pouze u neověřených modelů)

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 22 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel Š × H × V 650 × 500 × 140 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 195×118×83 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 3 m
  • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 35 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 12 h
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo