• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Držiak rezných nástrojov, stredová výška 32, 32.BMT32NLLIK

Č. pol.: S04411
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky S04411
EAN/GTIN 4069739511566
Číslo výrobcu 32.BMT32NLLIK
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT60 DMG Mori, držiak na oddeľovanie, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 32.BMT32NLLIK
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 104
  • Dĺžka konzoly (LPR): 94,6 mm
  • Veľkosť stopky: BMT60 DMG Mori
  • Veľkosť rozhrania: Odrezávací nôž 32
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie