• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Doorslijphouder, centerhoogte 32, 32.BMT32NLLIK

Artikelnummer: S04411
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
Artikelnummer S04411
EAN/GTIN 4069739511566
Nummer fabrikant 32.BMT32NLLIK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT60 DMG Mori, doorslijphouder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 32.BMT32NLLIK
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 104
  • Sledelengte (LPR): 94,6 mm
  • Schachtgrootte: BMT60 DMG Mori
  • Afmeting interface: Doorslijpschijf 32
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling