Držiak frézy, stredová výška 32 Nástupnícky článok: (MNR) 172966, 32.3032L

Č. pol.: S02847
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky S02847
EAN/GTIN 4069739499055
Číslo výrobcu 32.3032L
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI30, oddeľovací držiak, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 32.3032L
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 63
  • Dĺžka konzoly (LPR): 35 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 29,55 mm
  • Veľkosť stopky: VDI30
  • Veľkosť rozhrania: Odrezávací nôž 32
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka