Portaherramientas de tronzado, Altura 32 Artículo de seguimiento: (MNR) 172966

Número de artículo: S02847
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo S02847
EAN / GTIN 4069739499055
Número del fabricante 32.3032L
Número L L31490 116240
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI30, portaherramientas de tronzado, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 32.3032L
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 63
  • Longitud de voladizo (LPR): 35 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 29,55 mm
  • Tamaño del mango: VDI30
  • Tamaño de interfaz: Cuchilla de tronzado 32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa