Nejiskřící nástavec 1,2″ 200 mm

Č. pol.: S.212SR
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S.212SR
EAN/GTIN 3148518693981
Číslo výrobcu S.212SR

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • d [mm]: 24
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 200
  • Kvadrát [″]: 1/2″
  • [g]: 485