Ráčnový klíč 3/8X7/16

Č. pol.: R810 3/8X7/16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky R810 3/8X7/16
EAN/GTIN 4991644200870
Číslo výrobcu R810 3/8X7/16
Číslo L L60050 5377

Popis

Popis:

Délka: 140 mm
Rozměr D2: 22,7 mm
D1: 20,1 mm
3/8X7/16
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden