• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren Ringschlüssel 3/8X7/16

Artikel-Nr.: R810 3/8X7/16
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R810 3/8X7/16
EAN / GTIN 4991644200870
Herstellernummer R810 3/8X7/16
L-Nummer L60050 5377

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 140 mm
Dimension D2: 22,7 mm
D1: 20,1 mm
3/8X7/16
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän