Ráčnový klíč 1/2X9/16

Č. pol.: R810 1/2X9/16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky R810 1/2X9/16
EAN/GTIN 4991644200887
Číslo výrobcu R810 1/2X9/16
Číslo L L60050 5378

Popis

Popis:

Délka: 145 mm
Rozměr D2: 24,6 mm
D1: 23,6 mm
1/2X9/16
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden