Ratelringsleutel 1/2X9/16

Artikelnummer: R810 1/2X9/16
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R810 1/2X9/16
EAN/GTIN 4991644200887
Nummer fabrikant R810 1/2X9/16
L-nummer L60050 5378

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 145 mm
Dimensie D2: 24,6 mm
D1: 23,6 mm
1/2X9/16
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen