• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

simmill QX kotoučová fréza, kotoučová fréza, frézování drážkování DS=63, w=2, tmax=15, R=0

Č. pol.: Q63.0200.000 GY X500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky Q63.0200.000 GY X500
EAN/GTIN 4069769217520
Číslo výrobcu BCZUX500
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simmill QX
Kotoučová fréza, frézování drážek
DS=63, w=2, tmax=15, R=0

Technické parametry:

  • tmax = 15,0 mm
  • ØDS = 63,0 mm
  • ZEFP = 18
  • ØD2 = 16,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w1 = 1,90 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,02)