simmill QX fresa de disco, fresa de disco, fresado de ranuras, DS=63, w=2, tmax=15, R=0

N.º do artigo: Q63.0200.000 GY X500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo Q63.0200.000 GY X500
EAN/GTIN 4069769217520
Número do fabricante BCZUX500
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa de disco SIMTEK simmill QX
Fresa de disco, fresado de ranuras
DS=63, w=2, tmax=15, R=0

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 15,0 mm
  • ØDS = 63,0 mm
  • ZEFP = 18
  • ØD2 = 16,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w1 = 1,90 mm
  • w = 2,0 mm (tolerancia +0,02)