• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

simmill PX frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, částečný profil, P=1,5-2,75 mm, od velikosti závitu M16.

Č. pol.: P12.0815.01 M X510
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky P12.0815.01 M X510
EAN/GTIN 4069769214383
Číslo výrobcu AC51X510
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PX
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=1,5-2,75 mm, od velikosti závitu M16

Technické parametry:

  • Rozteč (od) = 1,5 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 11,7 mm
  • tmax = 1,67 mm
  • w = 0,19 mm
  • S = 2,4 mm
  • b = 3,6 mm
  • Rozteč (do) = 2,75 mm
  • Od velikosti závitu = M16